山洋電気
5層ステッピングシステム セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
50
注文コード
56307764
品番
FDF521S-HX50
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(SH5281-72HXL4)、ドライバ(FS1D140P10)
減速比
50
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)64×37×56
シャフト
片軸
電源
五相
許容トルク(N・m)
1.5、(瞬時許容)2.6
端末仕様
リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.0144
ケーブル長(mm)
500
サイズ(mm)
□28
適合ギヤヘッド
33mm
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
モータ長(mm)
70.7
モデル
ハーモニックギヤ付モデル