山洋電気
クローズドループステッピングシステム セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
100
セット内容
モータ(PBM603FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)
注文コード
56307983
品番
PBA1R603-H100
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・減速比・セット内容
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM603FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002R300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010A:シールドなし×1m)
減速比
100
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
電源
交流
許容トルク(N・m)
8、(瞬時許容)20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
35
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
電源電圧(V)
(ドライバ)単相AC100~115
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
135.8
モデル
ハーモニックギヤ付モデル