PBM423FGJK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308272

PBM423FGJK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308272
PBM423FGJK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308272

クローズドループステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台減速比30注文コード56308272品番PBM423FGJK30-M
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
減速比30種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流許容トルク(N・m)1.47許容回転数(min-1[r.p.m])60分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rサイズ(mm)□42適合ギヤヘッド42mmモータ長(mm)86.1バックラッシュ0.25°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする