山洋電気
クローズドループステッピングシステム モータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
-
注文コード
56308324
品番
PBM603FXK30-M
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,668
販売価格(税別)
¥
27,880
バスケットに入れる
この商品は
減速比・許容トルク・瞬時最大出力トルク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
-
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
適合ギヤヘッド
60mm
モータ長(mm)
68.8
瞬時最大出力トルク(N・m)
1.3
モデル
標準モデル