PBM603FGGK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308342

PBM603FGGK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308342
PBM603FGGK30-M クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気 56308342

クローズドループステッピングシステム モータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台減速比20注文コード56308342品番PBM603FGGK30-M
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
減速比20種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流許容トルク(N・m)3.5許容回転数(min-1[r.p.m])90分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rサイズ(mm)□60適合ギヤヘッド60mmモータ長(mm)114.3バックラッシュ0.17°以下モデル低バックラッシュギヤ付モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする