山洋電気
AC100V AC電源入力セットモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
1:100
セット内容
モータ(PBM603FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
注文コード
56308665
品番
PBA1P603-H100
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(PBM603FHMK30-M)、ドライバ(PB4A002P300)、電源ケーブル(PBC8P0010A×1m)、入出力信号ケーブル(PBC5S0010C:シールドあり×1m)
減速比
1:100
外形寸法(mm)
(ドライバ)42×150×120
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
35
分解能
(エンコーダ基本分解能)4000P/R
サイズ(mm)
□60
電源仕様
(ドライバ)単相AC100~115V
適合ギヤヘッド
60mm
最大静止トルク(N・m)
8、(瞬時許容)20
モータ長(mm)
135.8
モデル
低バックラッシュギヤ付モデル