サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.05ブレーキ付き注文コード56312567品番R2AA04005FCR00M
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
出力(kW)0.05仕様(CE・UL)適合ブレーキ付き種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15保護等級IP67サイズ(mm)□40定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)0.159モータ長(mm)92.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)0.59エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする