出力(kW)0.1仕様(CE・UL)適合ブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)10、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)15保護等級IP67サイズ(mm)□60定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)0.318モータ長(mm)58.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)1.13エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し