出力(kW)0.36仕様(CE・UL)適合ブレーキ付き種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30保護等級IP67サイズ(mm)□60定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)1.15モータ長(mm)123.5最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)4.8エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し