出力(kW)0.75仕様(CE・UL)適合ブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流適合電流(A)(SANMOTION R 3E MODEL)20、(SANMOTION R ADVANCED MODEL)30保護等級IP67サイズ(mm)□80定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)2.39モータ長(mm)107.3最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)8.5エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し