山洋電気
ユニポーラ ステッピングモータ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
サイズ(mm)
□50
□50
□56
□60
最大静止トルク(N・m)
0.28以上(2相励磁時)
0.28以上(2相励磁時)
0.78以上(2相励磁時)
1.17以上(2相励磁時)
2.1以上(2相励磁時)
定格電流(A/相)
2
2
3
モータ長(mm)
39.8
39.8
53.8
85.8
84.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56314028
品番
103H6701-0440
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.35
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
シャフト
片軸
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
リード線長さ(mm)
(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
サイズ(mm)
□50
最大静止トルク(N・m)
0.28以上(2相励磁時)
モータ長(mm)
39.8