※AC入力
山洋電気
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56314168
品番
FDF521D
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
モータ(SH5281-7211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A、入出力信号用:FC3S0010A、モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
両軸
電源
五相
端末仕様
(モータ)リード線出し
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
ケーブル長(mm)
(モータ)500
サイズ(mm)
□28
ドライバ種類
フル/ハーフステップ
最大静止トルク(N・m)
0.041以上
モータ長(mm)
32
モデル
標準モデル