曜日別特売

フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
出力(kW)0.02
内容量1台注文コード56314344品番R2GA02D20FXC00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。
速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。
メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。
チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。
メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。
エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。

用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械出力(kW)0.02全長(mm)89種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流最大電流(A)(瞬時最大ストール電機子電流)6.0定格電流(A/相)1.8サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000定格トルク(N・m)0.064慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))(回転子)0.0033最高回転速度(min-1)6000瞬時最大出力トルク(N・m)0.23
注意
※電力損失とは、入力される電力のうち、ロスとなってしまい動力にならないエネルギーのこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする