曜日別特売
H62-5808-64 スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント 56314527

H62-5808-64 スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント 56314527
H62-5808-64 スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント 56314527

スプレーラッカー (丸パターン)

(48件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300mL×6本)
液色ツヤ消しブラック
内容量1箱(300mL×6本)注文コード56314527品番H62-5808-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。
鉛・クロム化合物を原料として使用していません。
ガス抜きキャップ付。
手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。
油性。

乾燥時間(分)
夏/20~30 (20℃)
冬/30~60 (20℃)
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)塗布面積(m2/缶)約2.0塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)付属品ガス抜きキャップ付液色ツヤ消しブラック主成分アクリルラッカースプレー主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキングパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09432141
2024-10-14
用途: 現場での墨の保護
有限会社中山測量建設業・工事業

ロックペイントは保護膜が強く
道路の逃げ墨などに使用するとマーキングスプレーのクリアーよりも長持ちします

2024-04-10
用途: リヤバンパー裏側のボディに
運輸・通信業

リヤバンパーの裏側のボディが塩カルによって錆びていて補修しました 仕上げに塗装しました リヤバンパーの裏側なので隠れて見えないので車体に近い色でOKでした

対象商品 : 06847635
2024-04-04
用途: 白線
製造業

今まで白テープを貼って境界線を表示していました、剥がれる頻度が多く困っておりました。
このスプレーペイントを境界線としてペイントしました。色剥がれたり、薄くなったしないため助かっております。

対象商品 : 06847617
2024-06-26
用途: 土木工事 地盤への位置出し
建設業・工事業

思ってる以上に使いやすいです。ヨコ使いなので、最後まで使えないところかな

2025-01-18
用途: パーツ塗装
製造業

近くのホームセンターには置いていない。
想像通りの色でした。

対象商品 : 09432141
2023-09-18
用途: 除雪用品のコーティング
農・林・水産業

クリアーを除雪機、除雪スコップのコーティングに使用。
雪の滑りもよく、冬季に売り出す専門商品に替えて使えます。

対象商品 : 06847617
2022-09-23
用途: 道路へのマーキング
建設業・工事業

国内メーカーの製品なので発色が良いと思います。
他の安い製品は色がそれなりですね。

対象商品 : 06847662
2020-05-20
用途: 機械の塗装

使い易い1本での塗装面積と、程良い乾燥具合で非常に役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする