ニューワンタッチNS

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56315568 品番 #3N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本製のスパイクソール地下足袋(先割れ)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部、外部とも先割れ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。

サイズ(cm)24.5 オリーブ 用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り 形状ハイカット 種類作業靴 混率(%)高級コットン100 材質(ソール)スパイク底 標準質量(g/片足)400 高さ(cm)約25 靴タイプ足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは28cmの場合です。

商品説明動画

ニューワンタッチNS先割(3N)・ニューワンタッチNS先丸(6)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56315595
2020-08-22
用途:
磯釣り
その他業種

磯での夜釣りをしています…
以前もこのタビは使用していましたが
古くなったので買い直しました

今年は暑さがきびしく夏の夜釣りでもウェーダーでは辛いのでタビに海パンで釣行したいと思います


夏のウェーディングに
私には欠かせない商品ですね!

2019-10-24
用途:
果樹園とハーブ園等の畑と山の草刈り
C.L.L FUTUREWARE 様 (その他業種)

現在25.5cmを履いて使用していますが、熟練の職人さん手作りの高級品だけあり、さすがに急斜面の歩行や作業でも安心して登り降りや踏ん張れます。
また、国内生産の高級品だけあって、金属製ピンの耐久性も優れているようで、他社の特に安い価格帯の製品に比べると金属製ピンの減り具合が遅いようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする