ニューワンタッチ先丸NS

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56315717 品番 #6
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本製のスパイクソール地下足袋(先丸)。
高級コットンなので丈夫で長持ち。
特殊スパイクソールで滑りにくい。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。
(指間に草などの絡みによる転倒を防止する日本製の先丸タイプ)
すべて職人手作りの日本・完全国内生産。
脱着はマジックテープです。

サイズ(cm)25 オリーブ 用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り 形状ハイカット 種類作業靴 混率(%)高級コットン100 材質(ソール)スパイク底 標準質量(g/片足)400 高さ(cm)約25 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ地下足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは28cmの場合です。

商品説明動画

ニューワンタッチNS先割(3N)・ニューワンタッチNS先丸(6)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56315726
2019-11-01
用途:
狩猟
農・林・水産業

以前から使用しており、とても丈夫で1日履いても疲れず、素晴らしい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする