タビ10号先丸NS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56315848 品番 #10A
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スパイク足袋(たび)。ショートカット(コハゼ4枚)モデル。先割タイプ。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用しています!
丈夫な綿布を使っているので耐久性あり。
ゴムでコーティングし補強。内部、外部とも先割れタイプ。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

サイズ(cm)24 ブラック 用途土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など 材質綿+ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン 標準質量(g/片足)420 高さ(cm)約16 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

たび10号先割(10)・たび10号中割先丸(10A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする