キープNS

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56316112 品番 #15A
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

野外作業用の総ゴムブーツです。
雨の日の山仕事でもスパイク底ですべりにくいです。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
つま先、くるぶし周辺を補強。.

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E 用途山林業、狩猟用、草刈り、山仕事、アウトドア、釣り用 材質ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム+金属(スパイク底) 標準質量(g/片足)840 高さ(cm)38.5(上の緑の部分は6.5) 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

キープNS(15A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56316155
2021-08-19
用途:
山中踏査
建設業・工事業

ゴム質は固いので、斜面ではやわらかいものに比べると踏ん張りが効きます。新しいうちは問題なく使えるのですが、ゴムが劣化してくると折切れが目立ってきます。特に補強部分との境に発生します。内張がわりとすぐにボロボロになってしまいます。人それぞれの好みがありますが、私はミツウマの同じような商品のほうが好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする