曜日別特売
#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322

#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322
#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322
#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322
#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322
#50N ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油) 56316322

ニューマイティブーツ2NS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード56316322品番#50N
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。
厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。
内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群!
耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。
さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。
スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用)
靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。
つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み)
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産

用途山林業、狩猟、海釣りなどサイズ(cm)27ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約990機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。
※商品の特性上硬い素材を使用しております。

商品説明動画

ニューマイティブーツⅡNS(50N)・マイティブーツHG(21)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする