マイティブーツNSワイド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56316383 品番 #20A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。

サイズ(cm)27 オリーブ 用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など 形状ハイカット サイズLL 種類作業靴 標準質量(g/片足)1030 機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は27cmの場合です。
※高さは27cmの場合です。

商品説明動画

マイティブーツNSワイド(20A)・マイティブーツHGワイド(21A)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:497

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする