曜日別特売
#21 マイティブーツHG Daido(大同石油) 56316426

#21 マイティブーツHG Daido(大同石油) 56316426
#21 マイティブーツHG Daido(大同石油) 56316426
#21 マイティブーツHG Daido(大同石油) 56316426

マイティブーツHG

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード56316426品番#21
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥30,668
販売価格(税別)
27,880

マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。

用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性サイズ(cm)24.5グレー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1100高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ニューマイティブーツⅡNS(50N)・マイティブーツHG(21)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316453
2020-11-19
用途: 農作業
その他業種

足に馴染むと履きやすい。
インソールが柔らかく脱ぐときに足と一緒に捲れる。

対象商品 : 56316426
2019-10-02
用途: 一年を通しての外での作業全般

この商品は2足目ですが、1足目は2000年に購入し19年間使用しました。とにかくゴムの劣化も少なく、丈夫でタフな長靴です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする