ライトオックスブーツNS

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56316584 品番 #60
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。スパイク底タイプ。

サイズ(cm)24.5 ダークグレー 用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用 材質ナイロンオックス 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)950 機能軽量、防水 高さ(cm)31、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ライトオックスブーツNS(60)・ライトオックスブーツHG(61)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56316593
2023-11-11
用途:
狩猟

以前は水色のを履いていましたが、今回は黄色にしてみました。水色のは約9年使用してました。流石に9年も経つとスパイクも無くなりつなぎ目も割れてきました。やはり値段が高いだけあって長持ちしました。サイズは大きめですので普段より1cm小さいサイズでちょうどいいです。

対象商品:
56316566
2020-05-18
用途:
野外調査
教育・研究機関

フィールドワークの際に愛用している。スパイクブーツでここまでしっかりして軽いものはなかなかない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする