曜日別特売
#60 ライトオックスブーツNS Daido(大同石油) 56316593

#60 ライトオックスブーツNS Daido(大同石油) 56316593
#60 ライトオックスブーツNS Daido(大同石油) 56316593
#60 ライトオックスブーツNS Daido(大同石油) 56316593
#60 ライトオックスブーツNS Daido(大同石油) 56316593

ライトオックスブーツNS

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード56316593品番#60
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。スパイク底タイプ。

用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用サイズ(cm)25ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950機能軽量、柔軟、完全防水高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ライトオックスブーツNS(60)・ライトオックスブーツHG(61)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316593
2023-11-11
用途: 狩猟

以前は水色のを履いていましたが、今回は黄色にしてみました。水色のは約9年使用してました。流石に9年も経つとスパイクも無くなりつなぎ目も割れてきました。やはり値段が高いだけあって長持ちしました。サイズは大きめですので普段より1cm小さいサイズでちょうどいいです。

対象商品 : 56316566
2020-05-18
用途: 野外調査
教育・研究機関

フィールドワークの際に愛用している。スパイクブーツでここまでしっかりして軽いものはなかなかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする