オビーブーツNS

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56316724 品番 #71B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。
スパイクソールなので滑りにくい。
外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かい!
保温性も抜群。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

サイズ(cm)23 ブルー 用途山林業、磯釣り、狩猟、登山 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)930 機能防寒、耐滑、保温性 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

オビーブーツNS(71B)・オビーブーツHG(76B)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56316767
2018-02-19
用途:
雪山ハイキング

値段が高いだけ有って、頑丈で丁寧な作りです。
ゴムも厚く2000円台で買える長靴とは比較になりません。
少し大きめを買って、中敷を入れて厚手の防寒靴下を使用しましたが、
足の冷たさは全くなく、雪が消えても定番のハイキングシューズになるかもしれません。
**まだ1回しか履いていないのでスパイクはどの程度摩耗してゆくのかはまだ未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする