オビーブーツHG

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56316873 品番 #76B
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国内生産の防寒長靴。ラジアル底を採用。
滑りにくいラジアル底を採用。外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かく保温性抜群です。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

サイズ(cm)24 ブルー 用途山林業、漁師、海洋業、市場、船乗り 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)900 機能防寒、耐滑、保温性 高さ(cm)30、(フード部)9 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

オビーブーツNS(71B)・オビーブーツHG(76B)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56316916
2021-10-15
用途:
建設現場、草刈り時
株式会社北野 様 (建設業・工事業)

とても履きやすく、耐久性も抜群です。冬季でも暖かく使用できます。

対象商品:
56316925
2021-09-06
用途:
農作業
有限会社山北車輌農機サービス 様

足に丁度良く合うし耐久性が他のメーカーと比較
出来ません。今までも何年もオービーブーツ使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする