曜日別特売
#76B オビーブーツHG Daido(大同石油) 56316898

#76B オビーブーツHG Daido(大同石油) 56316898
#76B オビーブーツHG Daido(大同石油) 56316898
#76B オビーブーツHG Daido(大同石油) 56316898

オビーブーツHG

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード56316898品番#76B
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

国内生産の防寒長靴。ラジアル底を採用。
滑りにくいラジアル底を採用。外側は強化ゴム。
内側は特殊発泡ゴムで暖かく保温性抜群です。
夜に反射する反射テープ付き。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

用途山林業、漁師、海洋業、市場、船乗りサイズ(cm)25ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)900機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

オビーブーツNS(71B)・オビーブーツHG(76B)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56316916
2021-10-15
用途: 建設現場、草刈り時
株式会社北野建設業・工事業

とても履きやすく、耐久性も抜群です。冬季でも暖かく使用できます。

対象商品 : 56316925
2021-09-06
用途: 農作業
有限会社山北車輌農機サービス

足に丁度良く合うし耐久性が他のメーカーと比較
出来ません。今までも何年もオービーブーツ使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする