防水ワンタッチ先丸NS

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56317022 品番 #112
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。
脱着が楽な強力マジックテープ採用。
特殊配合ゴムを採用で完全防水設計。
内側はジャージなので爽やか。
強力マジックテープ(脱着)
特殊スパイクソールで滑りにくい。
中割れタイプで踏ん張りが効き、先丸なので草など、絡まりません。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。

サイズ(cm)23 ネイビー 用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、沢登り 材質特殊配合ゴム 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)スパイク底 標準質量(g/片足)620 機能防水性 高さ(cm)26 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

防水ワンタッチ先割(111)・防水ワンタッチ先丸(112)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-01
用途:
沢整備、刈り払い作業
農・林・水産業

ゴムの強度が極端に弱い印象。
甲の内側接合部付近に曲げの力が集中するのに耐えられないようで2センチ違い断裂が発生して使い物にならなくなりました。自分的には高価なので無理して購入したのですが、碌に使わない内に使い物にならなくなり落胆しています。作りが工夫され履き易く、作業し易いのに素材選択で品質を落としていて残念です。

対象商品:
56317074
2022-03-07
用途:
山林作業、野良作業
その他業種

鉄スパイク:スパイクのセット部分がしばらくの作業で、靴底を通して足裏に当たり使用できなくなった。
中割れの部分が親指に当たり靴擦れを起こした。
足袋の立ち上がり部分のゴムが弱く、堅い枯れ草(ヨモギなど)の切り株に当たり、いとも簡単にやぶれた。ゴムメーカーとしては最悪です。

対象商品:
56317092
2019-12-27
用途:
山林作業に
その他業種

これが5足目の購入、防水の無いものと比べ、沢やぬかるみを越えても足元が冷えにくく、歩いていてスパイクが外れたことも今まで一度もない信用できる一品。
こはぜ型も安定していていいが、足首の太さが合うのなら休憩時間に気楽に脱ぎ履きできるマジックテープ型もいいと思う。
欠点は表面のゴム部分が弱く、飛び出した木の枝で穴が開くことがある上に日光に弱いらしく、ひび割れが出てくる。
パンク修理キットやシューズリペアーなどで修理しながら使う気持ちで。

もし同社の製品で防水でないものを使っている方がこれを使ってみようと思ったら、サイズ感が大きく違うので注意。
当方、27.5p・3Eだが、同社の他の製品だと27.0pでぴったりだが、この製品だと28.0pでぴったりである。
安い製品ではないので注意を。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする