#C11A C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 56317388

#C11A C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 56317388
#C11A C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 56317388
#C11A C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 56317388
#C11A C11号先丸たびNS Daido(大同石油) 56317388

C11号先丸たびNS

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード56317388品番#C11A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スパイク足袋(たび)。ハイカット(コハゼ8枚)タイプです。
すべらないステンレスピンのスパイク底を採用。
丈夫な綿布を使っているので高い耐久性を実現。
ゴムでコーティングし補強。
内部は先割れ、外部は先丸タイプ。

用途
土木、建築作業、建設業、ゴルフ場での仕事、山林業、林業用、山菜採り、草刈り、斜面での作業、登山・山登り、木材屋など
サイズ(cm)25.5ブラック材質綿+ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属の鉄ピン標準質量(g/片足)450高さ(cm)23.5ハゼ(枚)8靴タイプ足袋
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

スパイク底 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 林業の山仕事で使用
山康木材農・林・水産業

大同石油の地下足袋はこの度が初めてです。この地下足袋は比較的幅が細身だと感じます。私は足幅が細いのでいい感じですが、急な斜面ばかりだと小指が痛くなりました。地下足袋内で足が遊ばないのは良いのですが、人差し指から小指の入る側の空間を少し広くしても良いのでは?と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする