ウォームブーツNSブルー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56317424 品番 #DS04
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のスパイクブーツです。
真冬の磯釣り、海釣りで大活躍!スキー場でも採用される事も多数。
特殊ネオプレンスポンジゴムで暖かく軽量!
伸縮性がすごいので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍。
職人手作りの日本製・完全国内生産です。
1足からフルハンドメイド。スパイク底で滑りに強い!

サイズ(cm)24.5 ブルー 用途磯釣り、海釣り、スキー場 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)880 機能伸縮性、軽量、耐寒 高さ(cm)40 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56317406
2021-01-18
用途:
雪山登山時
その他業種

全く滑らない。
ウエット素材なので動きやすい。
おまけに暖かい。
少し大きいので22.5pがあればもっと良かった。
よって「やや満足」!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする