ウォームブーツHGブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード56317634 品番#DS08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。
真冬の海釣り、船釣り、スキー場でも採用される事も多数。
ネオプレンスポンジゴムを採用しているので、ソフトで軽量化を実現!
伸縮性が優秀なので足首やふくらはぎにジャストフィットします。
保温性が抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍します。
もちろん長靴なのでボディ部分が濡れても大丈夫です。完全防水。
ウェットスーツと同じ素材を使ってるのでビックリするぐらいの高い保温性。
1足からフルハンドメイド。
特殊深溝ロールのラジアル底なのですべりに強い!(すべりやすい船の甲板や雪の日に大活躍)

サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 用途船釣り、海釣り、スキー場、漁師 形状ハイカット サイズS 種類作業靴 標準質量(g/片足)910 機能伸縮性、軽量、耐寒 高さ(cm)40 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※標準質量(g/片足)は26cmの場合です。
※高さは26cmの場合です。

商品説明動画

ウォームブーツNS(DS04/DS06)・ウォームブーツHG(DS09/DS10)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56317634 #DS08 41778678 DS10 ウォームブーツHG Daido(大同石油) ウォームブーツHG Daido(大同石油) 1足 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする