流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
フローセル流量計・オリフィスフローメータ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56318483
品番
NFLT-R Rc3/8(10A)
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。
常温の水の流量計測に適しています。
測定流体
液体(水相当)
流量範囲(L/min)
2〜10
接続口径
Rc3/8(10A)
流量範囲(m
3
/h)
0.12〜0.6
仕様
二重目盛
材質
接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)
0〜90
精度
±2%F.S.
流れ方向
水平・垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPaG)
0.8
注意
※ベースソケットの矢印を流れの方向に合わせて配管した後、流量指示部を鉛直に取付けてください。
※精度保持の為、上・下流に10×D(口径)・5×D(口径)以上の直管部を必要とします。