東邦工業(TOBO)
東邦工業(TOBO)の 井戸用ポンプ
TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56320556
品番
T32PU
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1 1/4
呼び径(A)
32
最大揚程(m)
7
吸込全揚程(m)
7
吐出量(L/min)/全揚程(m)
30〜50
用途
打込み井戸用
サイズ
32
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300