東邦工業(TOBO)
東邦工業(TOBO)の 井戸用ポンプ
TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56320592
品番
T35PSTKCF
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1 1/2
呼び径(A)
40
最大揚程(m)
7
吸込全揚程(m)
7
吐出量(L/min)/全揚程(m)
35〜60
用途
掘井戸用
仕様
ステンレススリーブ入り、フート弁付
サイズ
35
タイプ
高台+鉄ベースタイプ
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300