クッションのふっくら感はや動きは思ってたより良かった。
頭のリクライニングはとてもいい機能で、機能的には問題なくとても使いやすく便利ですが持ち運びの時にガチャンとリクライニングが勝手にしてしまうのが少し邪魔です。持ち運びの時だけの簡単なロックが欲しかったですね。
地べたはつらいよ夏は地獄だよ!
若い時なら気合いで潜るが
年齢的にツラいです。
効率よく作業するにはこの様なサポートグッズを積極的に活用しましょう。
ただ重量があるのでその点は注意しましょう。
最初に買ったプラ製の物は材質の厚みもあり長持ちしたのですがキャスターのベアリング部がダメになりキャスター交換だと新しい物を買った方が安上がりだった為、ネットで出回ってる2台目を購入。コイツが材質がペラペラな為、均一に体重が掛からないとキャスターが取り付け部から抜ける。上下のプラの合わせ目から裂ける酷い物でした。まだ新しいから何とか直してと思いましたが
今回このスチール製にしました。
結果は頑丈そうでキャスターの動きも良く今の所ほぼ満足です。
最初のプラ製はしっかりして長く使いましたがキャスターが4輪だった為か壊れてしまい2台目へ、この2台目はネットでよく出回ってるヤツ!最悪!上面と下面の合わせ目から亀裂が入りキャスターに負担が掛りキャスターの台座部分が抜けてしまった。2回しか使ってないのに!ワッシャーを入れて応急処置をしたが合わせ目の亀裂が別の部分にも入りハンダコテで溶かして溶着したが使う気もなくなり
今回、この商品へ!結果最高!!頑丈な分重量は仕方ないとしても転がりもよく反ったりもしない。買って良かった。
クッションがあって、作業がしやすいです。
真ん中のキャスターの位置がずれていて、
地面の変形にも対応しそうです。
樹脂製のものを使用していましたが、たわんでしまい、地面に擦るようになりました。こちらは金属製なので、そうした不安もなく使いやすいです。
以前に同タイプのクリーパーを使っていたが、壊れたので買い替えに購入、以前の商品とあまり変わらない値段で、コスパが良かったので購入しました、使い心地は良いです。
日産サファリ y61の下回りメンテナンスに使ってます。
車高が高いので、首周りが調整出来るので楽な姿勢での作業か出来ます。又値段の割には作りもしっかりとしてて
気にいりました。