※着用例(モデル165cm)

前掛け 帆布製 胸当て

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56320757 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帆布製の便利なエプロンです。
ポケットなしのシンプルなデザインです。
首に掛けて腰でひもを縛るタイプです。

生成 サイズフリー 用途建築業、土木業、塗装業など 種別前掛け 材質帆布(綿、ポリエステル) 質量(g)約200 下幅(cm)約56 丈(cm)約90 ひも長(cm)(腰片側)約60、(首)約70 販売区分業務用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃える恐れがあります。
※鋭利なものや尖ったもので傷をつけないでください。破れの原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
作業服として
ナカキ食品株式会社 様

価格帯が安く布製なので洗濯が安易にできて便利です。

2025-09-23
用途:
DIY
製造業

今回で2回目の購入。DIY作業する際の前掛けとして購入。価格が非常にやすく、丈夫で重宝しています。

2024-09-14
用途:
レザークラフト
農・林・水産業

こんなに低価格で とてもシンプル 厚さが選べれば最高なんだけどなぁ〜でも満足

対象商品:
56320757
2024-01-27
用途:
倉庫作業

普通の前掛けですが、思ったより丈夫でコスパ良くリピ予定

対象商品:
56320757
2023-11-05
用途:
木工作業時

今までデニムのエプロンを使用していましたが、値段も安いので試しに購入してみました。
生地的には問題ないですが、脱ぎ着がしにくいので少し高くても今までのデニムが私はいいです。
次からは、デニムエプロンに戻します。

1人が参考にしています
対象商品:
56320757
2023-02-22
用途:
荷物の搬入作業時
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

服の汚れを防いでくれるので、しっかりと荷物を持てて安全作業ができます。生地がしっかりしていて強いので、簡単には破れません。この価格で買えるのはうれしい限りです。

対象商品:
56320757
2023-10-25
用途:
部品取付作業
アテック 様

見た目はこんなもんでしょう。
価格的にも良いんじゃないでしょうか。
もっと使ってからかな

対象商品:
56320757
2022-08-01
用途:
溶接・グラインダー・塗装作業

15年位前からこのカタログで、他の製品を購入しておりましたが、値段が段々高くなり
モノタロウブランドにしました。紐の縫い方が甘い時もありますが、これからも購入する予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする