伸榮産業
伸榮産業の ドラフト
ミニドラフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56320942
品番
MND-1
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
色
アイボリー
材質(本体)
塩ビ
フィルター
活性炭、除塵、プレ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×165×240
電気容量(A)
(AC100V)0.5
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.6/1.8
適合ダクト
Φ38×500L/フレキホース
ファン
(排気)シロッコファン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません