DSJ-7-3ss 食品乾燥機 静岡製機 56321168

食品乾燥機

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
電源(V)単相/三相200
温度調整範囲(℃)0~75
内容量1台注文コード56321168品番DSJ-7-3ss
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418,000

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。

用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など電源(V)単相/三相200温度調整範囲(℃)0~75扉枚数(枚)1本体質量(kg)68制御方法マイコン制御断熱材高密度ポリウレタンファーム(40mm)温度表示方式デジタル方式消費電力(kW)(50/60Hz)1.6
注意
※温度調整範囲は外気温以下の熱風温度にはなりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます
※荷下ろしに数名必要です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき50,000/税込55,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56321125
2021-02-06
用途: 食品の乾燥
OfficeWaveWayLabo卸売・小売業

使いやすいです。性能が高い。設置の取説が解りにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 56321107
2020-02-07
用途: ドライフルーツ作成
岩手県立農業大学校教育・研究機関

乾燥時間設定や温度設定方法が簡易で、実際の乾燥時間も思っていたより短く良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする