ピストン缶(浅型)

(8件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 56322482 品番 41011
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

角蓋なので開けやすくなっております

容量(mL)2.5 タイプ未滅菌 色(キャップ)ピンク 材質(本体)HDPE 材質(キャップ)PP

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56322534
2023-03-31
用途:
バームの持ち歩き
サービス業

バックに入れる化粧品を小さくしたくて、最小サイズの小分け容器を探して見つけました。バームを入れています。冬以外の時期は漏れ出しそうで持ち歩きは怖いかな。
白を購入しましたが、小さすぎてバックの中に入れると行方不明になるので色付きにすればよかったと思いました。
量が多すぎるので10個単位くらいで販売してくれないかな。もて余しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56322482
2022-10-05
用途:
お客様へのプレゼント用に使いました
サービス業

蓋に凹凸があり、とても使いやすいです。
写真で見るより淡いピンクでとても気に入りました。

対象商品:
56322552
2020-12-04
用途:
工業用クリームの小分けに

安定の品質でいつもありがたく使わせていただいています。価格も他社よりも安く助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
56322482
2021-02-18
用途:
サンプルの保管

この形は何度か購入していましたが、ふたの色が色々あることに今回気づき、購入しました。色分けは便利なので、次は別色を購入予定です。

対象商品:
56322498
2020-08-03
用途:
化粧品のクリームを小分けするとき
ワミレス ローズマリー 様 (サービス業)

お客様に美容クリームをお試し用に小分けするのに使いました。

2019-05-29
用途:
商品サンプル用
サービス業

商品サンプル用に小さい容器をずっと探していたので、とても助かりました。再度購入予定です。

対象商品:
56322534
2018-11-16
用途:
サンプル
卸売・小売業

商品サンプル用に購入しました。
サイズも形状も価格も理想的でした。
発送も早く助かりました。
また在庫が無くなりましたら購入します。

対象商品:
56322482
2017-11-07
用途:
クリームの小分け
i-RaM 様 (卸売・小売業)

小さいのに開けやすい。クリームをいれていても手が滑らないので簡単に開けることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする