サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
56323618
品番
N123K2-0635-0003-GM4325
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
6.35
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
2