サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
形状
正方形
注文コード
56323645
品番
SNMG250724-PR4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,550
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
23
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
両面
用途
荒
仕様
正方形90°
形状
正方形
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
2.38125
母材
超硬
穴の有無
あり
材種
4325
内接円径(mm)
25.4