サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4325
チップブレーカー
HR(鋼重荒加工)
注文コード
56323663
品番
SNMM 19 06 24-HR 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
切刃長さ・材種・チップブレーカー
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
M
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
06
ノーズ(mm)
24
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
HR(鋼重荒加工)
材種
4325
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)