サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4315
チップブレーカー
MR(荒旋削)
注文コード
56323758
品番
TNMG 22 04 12-MR 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
材種・チップブレーカー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
22
チップ厚さ(mm)
04
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
MR(荒旋削)
材種
4315
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)