アズピュア クリーンブーツ(ファスナー付・ショート)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56323934 品番 TCB-SN
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥5,401
販売価格(税別)
4,910

布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)22 ホワイト 標準質量(g)約540(両足)(26cm) 材質アウトソール/、布地/導電糸入ポリエステル100% 種類クリーンシューズ 長さ(cm)21.0±2(26cm) グレードクラス100 機能制電、クッション性 抵抗値1.0×109Ω未満 アズワン品番1-2272-21 靴タイプブーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:389
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56324065
2023-03-02
用途:
クリーンルームでの検査作業で使用

作業者が大柄な方なので、大きいサイズの物があってよかったです。

対象商品:
56324038
2022-07-22
用途:
クリーンルームの点検作業時
卸売・小売業

現在使用している同商品が古くなったので、再購入しました。安価ですが作りもしっかりしていて大変使いやすいです。

対象商品:
56323977
2020-06-15
用途:
クリーンルーム内にて検査作業に使用
有限会社パルテック 様

他社製品に比べ、総合的にコストパフォーマンスに優れていると弊社では評価しております。
採用から5年以上使用し信頼しております。

1人が参考にしています
対象商品:
56324022
2019-11-21
用途:
クリーンルームで作業
株式会社BOORY研究所 様 (建設業・工事業)

つま先に硬いのが入っていると思いました
よく説明が分かりにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする