アズピュア 静電靴 TCSN

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 56324223 品番 TCSN
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

靴底に衝撃吸収機能を加えています。

サイズ(cm)22.5 形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 アズワン品番1-2270-22 抵抗値(Ω)(体積)105〜109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56324257
2024-07-25
用途:
製造現場にて使用する

足幅の記載が無いが、WEBのチャットで聞くと、資料と共に詳細を教えて頂けるのでオススメです。それが決めてとなり、購入しています。

対象商品:
56324214
2024-06-10
用途:
電子部品加工工場内の作業靴として使用
有限会社I・N・T 様

他のメーカーにこのサイズが無い為大変助かりました。また他にも21.5mmもあると助かります。他の商品と価格も同じだと良いですね

対象商品:
56324284
2020-10-12
用途:
高齢者住宅における室内履き
その他業種

軽く、通気性があるので長時間着用が可能。
当初踵部分に軟弱さを感じたが、履きなれることにより
すぐに馴染んだ。

1人が参考にしています
対象商品:
56324293
2020-02-20
用途:
自社工場の室内作業時に使用

他メーカーの静電靴と履き比べた結果、こちらの商品は安全で使いやすいです。値段も他のネットストアよりも安価です。また、当日発送の為、急いで必要な際に大変助かっています。

対象商品:
56324266
2019-05-08
用途:
組立作業
製造業

いつも従業員用に購入させていただいています。好評なので、これからもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
56324257
2018-09-09
用途:
クリーンルーム内での作業時

値段が非常に安く、サイズも29cmまで揃っていたのが魅力です。

対象商品:
56324275
2019-06-10
用途:
工場勤務
タクトシステム株式会社 様 (建設業・工事業)

とても使いやすいと言われたのでまた今後注文したいと思います。

対象商品:
56324302
2018-03-07
用途:
組み立て作業
製造業

履いた感想は、軽くて疲れにくいので立ち作業でも安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする