画像準備中

ワンタックレディースチノパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56324537 品番 SA-2050-100
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ストレッチ性と耐久性のあるタックの入ったワークパンツ。

ネイビー サイズ19号 ウエスト(cm)88 ヒップ(cm)115 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックチノパン 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)85(フリーサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする