アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
ワンタックレディースチノパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56324555
品番
SA-2050-100
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
ストレッチ性と耐久性のあるタックの入ったワークパンツ。
色
ネイビー
サイズ
21号
ウエスト(cm)
92
ヒップ(cm)
119
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックチノパン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
85(フリーサイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可