キャップ 単管用

(17件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード56325036 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。

材質ポリプロピレン 適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19〜D25 用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19〜D25用。 質量(g)約14(1個あたり)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
ブドウ用支柱の雨水侵入防止
農・林・水産業

単管支柱の錆防止のために購入。
とにかく安くて気軽に使えるトコロが良い。
外での耐久性は今後みていくことにします。

2025-12-18
用途:
単管設置
卸売・小売業

安価で使いやすいですね。劣化しても気兼ねなく使えます。

2025-08-19
用途:
単管パイプのカバー
農・林・水産業

単管パイプの棚の人が触れる恐れがある場所にすべてキャップをしています。
コスパが良いので助かります。

2025-08-11
用途:
自社作業場の単管テラス、屋根
タハラ工務店 様

縦及び横管のエンドキャップに使用。雨水浸入防止、爬虫類浸入防止。200個は多すぎました。

対象商品:
56325036
2023-08-29
用途:
単管パイプの先端保護
飲食業

足場だけでなく、果樹棚の先端部に付けています。ビニールシートを掛けても破れる事がなく安心です。安く購入できて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
56325036
2022-06-05
用途:
打ち込み単管の水入防止

土留めの打ち込み単管の水入防止で購入しました。
コスパも良く非常に気に入りました。
また是非購入したい商品です。

対象商品:
56325036
2020-04-22
用途:
畑に支柱として利用した鉄管パイプの安全対策に使用
農・林・水産業

安くて加工しやすいし使いやすい、劣化しないように期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
56325036
2021-04-02
用途:
風除けフェンスの設置に使用
今野屋商店 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスは良いのですが、厚みが薄く強く叩くと破損する物が何個かあった

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする