曜日別特売
JKS-1200A 常備携帯用・帰宅困難者対策セット ゼニス 56325212

常備携帯用・帰宅困難者対策セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード56325212品番JKS-1200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

外出時に常備携帯する帰宅困難者対策セット。
いつ起こっても不思議ではない大災害!その災害に遭うのは自宅やオフィスに居る時とは限りません。
外出時に起こった場合に最低限用意したい防災対策グッズを常に持ち歩く携帯用としてセットしました。
バッグに常備しておいてもかさ張らない約2cmの薄型仕様です。

セット内容スライダー付ケース、ズームキーライト(LED)、携帯トイレ(大小兼用)1P、ウェットティッシュ(10枚入)、ポケットティッシュ10W、圧縮おしぼり4P、緊急用ホイッスル ※LR-44ボタン電池内蔵材質PVC他寸法(mm)235×181×7(スライダー部含む)質量(g)約152タイプスライダー付ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56325212
2021-02-21
用途: 持ち歩き用
卸売・小売業

5セット買いましたが
ミニライト、電池が変色しているもの、つかないもの、
ついても全く明るくない、
ミニライトは別のものを自分で購入します。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする