※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 56395377 SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 56395377 SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 56395377 SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付) デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 56395377

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)1000 目量(g)0.5 注文コード56395377 品番SL1000DJA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はひょう量・目量など18種類から選べます 他の種類を見る

分解能1/2000
使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
両面液晶表示タイプ
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)

用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 付属品取扱説明書、一般校正書類 質量(kg)1.6 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) ひょう量(g)1000 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 再現性0.5g 目量(g)0.5 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 動作温湿度範囲-10℃〜40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±1g 校正証明書一般校正
注意
※SL10KDJA、SL20KDJA、SL30KDJAにつきましては「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高精度コンパクトスケール HT-120 (最小表示0.01g)
この動画は、1人が参考にしています。
コンパクトスケール HL-iシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05620106
2016-11-15
用途:
食材仕込み
有限会社みねや 様 (飲食業)

量目の多いときには重宝。少ないときに2g刻みは不便。承知の上で購入したのでほかの秤と併用している。電池使用なので立ち上がりにかかる時間がいらだたしい時がある。高価で良いので照明がつくと作業が楽。

1人が参考にしています
対象商品:
05620072
2016-07-23
用途:
ランチビュフェの計り売りに使用

失敗した〜。ランチの計り売りに、立って使うので表示画面が暗くなって見えません。バックライトが付いていると思って買ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする