※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
注文コード56395474
品番GF2000-00A00 (一般校正書類付)
最大40個の計量値、最大20個の単位重量のいずれかを記憶できます。
計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能。
基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。
粉体計量も安心の防塵仕様(IP50相当)です。
また、天びん本体はアルミキャスト製で耐薬品性にすぐれています。
比重測定。
床下秤量。
クッキリ見やすい蛍光表示。